ユアサ(ユアサプライムス)
ユアサ(ユアサプライムス)の 暖房用品
ユアサ(ユアサプライムス)の コタツ
ユアサ(ユアサプライムス)の こたつテーブル
デザインコタツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88955686
品番
ジュレ85(WT)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
天然木(ウォールナット)の突板を使用した天然の木目が美しいデザインこたつ!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
85×85×39
消費電力(W)
510
質量(kg)
23
ヒーター
U字石英管
温風機能
あり
コード
中間スイッチ
脚長(cm)
継脚:なし
脚の種類
折れ脚:なし
仕様
天板リバーシブル:なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません