USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能
※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値)
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
USB Type-Aは両面挿しタイプ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。