曜日別特売
PDC005BK PD100W対応ケーブル50cm Type-C YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 88956176

PDC005BK PD100W対応ケーブル50cm Type-C YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 88956176
PDC005BK PD100W対応ケーブル50cm Type-C YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 88956176
PDC005BK PD100W対応ケーブル50cm Type-C YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 88956176

PD100W対応ケーブル50cm Type-C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88956176品番PDC005BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。

ケーブル長(m)0.5ブラックコネクタ形状USB Type-C適合用途充電用材質銅、PVC定格出力20V/5A/100Wまで適合コネクタPDに対応したコネクタ適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BKケーブル径(Φmm)3.5USBタイプUSB3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする