YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 多目的灯・スリムランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 多目的灯
テープライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88956289
品番
TPL011IB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類
LED
光色
アイスブルー
本体質量(g)
約65
テープ幅(mm)
約10
テープ長さ(m)
約1
電源
5V/1A以上