YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 多目的灯・スリムランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 多目的灯
テープライトレインボーリモコン付キ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88956456
品番
TPL011RRB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
USBに挿すだけで点灯、リモコンで点灯モード、明るさ、光色を選べます。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
電源
5V/1A以上
テープ長さ(m)
約1
本体質量(g)
約84
テープ幅(mm)
約10
光色
レインボー
電球の種類
LED