山金工業
山金工業の 物品棚/収納用品
山金工業の 保管庫
セキュリティポスト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88956786
品番
SP208S-□
参考基準価格(税別)
¥298,100
販売価格(税込)
¥196,192
販売価格(税別)
¥
178,356
バスケットに入れる
材質
本体と脚部はスチール・天板木製(メラミン化粧板貼り)
質量(kg)
61.0
色
ホワイト
マス数
16マス(2列8段)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
666×700×1500
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1マス/273×367×101
鍵
マスターキー×1本 個別キー16本付属
グリーン購入法
適合
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
273×16(角型2号封筒が入ります。)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
参考になった