※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量1台
間口(mm)1200
奥行(mm)600
注文コード88958046
品番H1800×W1200×D630×5段 単体用
参考基準価格(税別)¥494,300
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
ステンレスSUS430製の中量ラックです。
ボルトレス構造の為、組立が簡単です。
棚板は50mmピッチで位置変更が可能です。
同タイプかつ、高さ・奥行寸法が同じであれば支柱を兼用してラックの横連結ができます。
例)商品画像のように、ラック2台を支柱を兼用する形で横連結したい場合は、同上条件の「単体型」と「連結型」各1台が必要です。
連結型について:連結型は単体型の支柱を利用(兼用)して組立する為、連結型のみではご使用いただけません。
連結型のご使用には同タイプかつ同高さ・同奥行寸法の「単体型」が必要です。
注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は単体型で幅W+50mm、奥行Dは呼び寸法と同じになります。