阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の ガス溶断・溶接用火口
A型切断火口(アセチレン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88966717
品番
LC-3 #3
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
A型切断火口
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
使用ガス
アセチレン
寸法(mm)
ネジ:W16-20
板厚(mm)
50〜100
ガス圧力(MPa)
酸素/0.3、アセチレン/0.03
穴径(mm)
1.6
商品説明動画
切断火口の取り扱いの注意
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった