阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 切断器・溶断器
中型切断器(プロパン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88966753
品番
CT-01(火口NO.1・2・3 各1本付)
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
切断能力(mm)
1〜30
全長(mm)
450
質量(g)
700
使用ガス
プロパン
火口番号
1.2.3
商品説明動画
ガス切断器の内部構造とその作動
参考になった
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ガス切断器 逆火の危険性と発生時の処置
参考になった
参考になった