中型切断器火口(プロパン)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88966771 品番 NO.2
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
使用ガスプロパン 板厚(mm)5〜15 ガス圧力(MPa)酸素/0.25、アセチレン・プロパン/0.02 穴径(mm)0.9

商品説明動画

切断火口の取り扱いの注意
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88966771
2018-09-20
用途:
H抗切断
建設業・工事業

使いやすさ つまらないのが良いです。
もう少し安くなれば良い!

対象商品:
88966771
2016-04-29
用途:
鉄板切断 鉄骨切断
農・林・水産業

切味が良く最高満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88966787
2016-04-15
用途:
H鋼切断

大変良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする