阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の ガス溶断・溶接用火口
中型切断器火口(プロパン)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88966787
品番
NO.3
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
使用ガス
プロパン
内径(Φmm)
(吹管側火口取付け部分)12.3
ねじ径
(火口取付け)W13.5-24
板厚(mm)
15〜30
ガス圧力(MPa)
酸素/0.3、アセチレン・プロパン/0.02
穴径(mm)
1.1
火口外径(Φmm)
9
商品説明動画
切断火口の取り扱いの注意
この動画は、
7人
が参考にしています。
参考になった