阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 両用器
A型両用器(アセチレン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88966805
品番
CTW-A(火口NO.1・2・3 各1本付)
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
火口番号
切断火口/123
溶接火口/250、315、400、500、630、800、1000
切断能力(mm)
1〜100
全長(mm)
500
質量(g)
1080
使用ガス
アセチレン
溶接能力(mm)
2.5〜12
商品説明動画
ガス切断器の内部構造とその作動
参考になった
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
参考になった
ガス切断器 逆火の危険性と発生時の処置
参考になった