阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の ガス調整器
酸素調整器(関西式)スパナ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88966814
品番
S-3S(関西式)
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじ
入口/関西式W23-14(右)プラグネジ
出口/M16×1.5(右)プラグネジ
使用ガス
酸素
質量(kg)
1.8
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.99
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m
3
/h)
25