酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88966832 品番SG-3(関西式)
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじ
入口/関西式W23-14(右)プラグネジ
出口/M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)1.6 規格関西式 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.99 機能逆火防止 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25

商品説明動画

酸素調整器の取り付けと容器の開き方

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88966832
2022-02-11
用途:
ガス切断
建設業・工事業

問題なく使用できました。梱包も丁寧で発送も早く助かりました。

対象商品:
88966832
2018-08-31
用途:
ガス切断時
株式会社フルカワ工業 様 (建設業・工事業)

急遽必要だったので助かりました。
値段も安くて良かったです

対象商品:
88966832
2017-10-13
用途:
酸素ボンベ使用時

いつも買ってるのよりお安く購入出来て助かりました。

対象商品:
88966832
2017-05-24
用途:
溶接作業
三幸自動車株式会社 様

特に問題はありません。ストレス無く使用出来ています。やはり日本製は安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする