酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88966841 品番SG-3K(関東式)
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじ
入口/関東式W22-14(右)袋ナット
出口/M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)1.7 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.99 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25

商品説明動画

酸素調整器の取り付けと容器の開き方
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88966841
2020-06-05
用途:
しっかり締まる
農・林・水産業

今まで使っていたものがエアー漏れが酷くて調整もうまくいかなくなったので購入しました。
やはり新品はしっかりとエア漏れ防止が出来ていて酸素を無駄にすることも無く圧力調整もしやすくてとってもいいです。

対象商品:
88966841
2017-09-26
用途:
ガス溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

ふつうにつかえました。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
88966841
2017-05-24
用途:
酸素ガスバーナーの調圧
ナザレデンタルサービス 様 (製造業)

逆火防止器の分だけ高価ですが、別に買って接続するよりも割安だし安心です。問題なく使えています。

対象商品:
88966841
2017-08-15
用途:
アセチレンガス溶接、酸素用が経年劣化の為買換

使用に関しては特に問題なし、国産メーカー製品でありキャンペーンを待って安心を買いました。

対象商品:
88966841
2018-06-27
用途:
切断用酸素の調整期
農・林・水産業

今まで使っていたものがエアー漏れがひどく酸素が無駄に消費されるようになったので
今回思い切って交換することにしました
当然今までこの手の物は使っているので使用感は満足しています

対象商品:
88966841
2016-02-12
用途:
酸素の調整。
農・林・水産業

とっても使いやすいです。

逆火防止も付いているので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする