曜日別特売
S-4 アセチレン調整器 阪口製作所 88966857

アセチレン調整器

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード88966857品番S-4
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじ
入口/M22×2.0アセチレン枠式
出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用ガスアセチレン質量(kg)1.8使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88966857
2023-12-22
用途: 自動車整備
有限会社宇佐美自動車

今まで使用していたものが、壊れてしまったので買いました
使い勝手は全く問題ないです
頻繁に使うわけではないのでこれでじゅうぶんです

対象商品 : 88966857
2023-05-31
用途: アセチレンの調整

安いので調整器買うときはこのメーカーにしてます。作りもちゃんとしているので問題なしです

対象商品 : 88966857
2018-07-01
用途: 自動車のボディー等修理

ゲージの目盛りが見やすく圧力調整ハンドルが丸型のため使用しやすい。

対象商品 : 88966857
2017-04-10
用途: 溶接作業
長尾工業

とてもやすいのでたすかりました。また機会があれば買おうと思います。

対象商品 : 88966857
2016-04-02
用途: 一般 yousetu
ピット ガレージ ユキサービス業

ありがとう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする