プロパン調整器

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88966866 品番R-5W
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじ
入口/W22.5-14(左)プラグネジ
出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用ガスプロパン 適合LPG 質量(kg)1.3 使用圧力範囲(MPa)0.02〜0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88966866
2021-09-22
用途:
溶断作業
サービス業

元圧がわかるので、無くなってから慌てて注文しなくても
良くなった。切断量とガスの必要量が数値でわかりやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
88966866
2022-02-11
用途:
ガス切断
建設業・工事業

問題なく使用できました。梱包も丁寧で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
88966866
2018-09-15
用途:
プロパンガス使用時
建設業・工事業

元々会社にあった調整器にはなかった。
その為、残量表示があるこちらを購入。

4人が参考にしています
対象商品:
88966866
2017-05-23
用途:
ガス切断

ガスの残量を確認できる物が少ないので、便利だと思い購入しました。普通に使用でき、価格もさほど高くなく良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
88966866
2018-03-03
用途:
屋台用
夕愛サービス 様 (サービス業)

それなりに使っておりますが何ら問題もなく重宝よく使っております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
1人が参考にしています
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする