阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の ガス調整器
プロパン配管用 ガス調整器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88966893
品番
R-7 LP
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじ
入口/3/4-16UNF(左)袋ナット
出口/M16×1.5(左)プラグネジ
適合ガス
プロパン
質量(kg)
1.2
使用圧力範囲(MPa)
0.01〜0.09
標準流量(m
3
/h)
4
圧力計(MPa)
0.2