阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の ガス調整器
炭酸配管用 ガス調整器
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88966911
品番
R-6F CO2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじ
入口/3/4-16UNF(右)袋ナット
出口/M12×1.0(右)プラグネジ
適合ガス
炭酸ガス
質量(kg)
1.4
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.5
圧力計(MPa)
1
標準流量(L/min)
25