窒素調整器

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88966927 品番R-10
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじ
入口/W22-14(右)袋ナット
出口/M16×1.5(右)プラグネジ
適合ガス窒素 適合N2 質量(kg)1.4 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 使用範囲0.2〜0.99
注意
※関東式バルブです。
R-10を関西式(メスネジ)ボンベに取り付けたい場合は両側がオンネジの変換ニップル(注文コード:9382441)を別途購入が必要です。
※低圧圧力計(MPa)2.5 は盤面の表示となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88966927
2017-11-02
用途:
作業用マシンのメンテ用
個人のお客様

リースマシンの返却時に交換した物で、使用自体していません。

対象商品:
88966927
2017-04-01
用途:
窒素の圧力調節

圧力計の精度等は不明ですが、少なくとも厳密な用途で無ければ問題ないです。
但し、調整ハンドルは、減圧方向に回しすぎると外れてしまうので、その点注意が必要です。

2人が参考にしています
2017-01-24
用途:
配管溶接時のバックシール
建設業・工事業

漏れることもなくとても綺麗な品物でした。
素早い対応も非常に満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
88966927
2016-10-01
用途:
メンテナンス時
建設業・工事業

別注にて窒素ブローセット / ストップバルブ)付属可能だとおもいますが
別注注文ができません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
88966927
2015-05-04
用途:
窒素ガス充填用
宇治茶のかほる園 様

前使っていたのと同メーカーの商品を買いました。ねじが悪い解りませんがガス漏れをしますのでメーカーに電話して快く交換におおじていただきました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
88966927
2015-05-02
用途:
窒素ガスを使用しての土質試験。

ゲージの目盛りは2.5Mpsまで書いてあるのに、使えるのは1.0Mpsまで。ゲージの仕組みなど詳しい人はわかるかもしれないが、私のように素人はわからない。最大でかけられる圧力の表示を書いておいてほしい。わかっていれば買いません。

12人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする