阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の 逆火防止器
逆火防止器 アセチレン・プロパン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88966954
品番
G-2
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじ
入口/M16×1.5(左)袋ナット
出口/M16×1.5(左)プラグネジ
適合ガス
アセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス
全長(mm)
90
質量(g)
250
標準流量(m
3
/h)
2
商品説明動画
参考になった