アースクリップ(万力型)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 溶接電流(A)300 使用電線22〜38mm2 注文コード88967121 品番PSE-300
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は溶接電流・使用電線など5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計

仕様アーク溶接用万力型アース 質量(g)790 使用電線22〜38mm2 最大挟み能力(mm)50 寸法(幅W×高さH)(mm)100×155 溶接電流(A)300 最大挟み幅(mm)50
注意
※JIS規格使用率(60%)で使用の事。
※範囲内の電流で使用の事。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
アーク溶接 アース
嶺北興産株式会社 様 (鉱業)

以前はクリップ式の為、アースが作業中に外れることが多々あり、再度挟む動作から解放され、作業時間の短縮につながりました。

対象商品:
09892215
2024-03-05
用途:
溶接機

溶接中に電気が来ないと思ったらアースクリップが外れていたなんてことが何回かあったので、今回ケーブルを交換するついでにクリップから交換した。クリップより挟むのがちょい手間だが途中で外れなくていい。丸棒が挟みやすいように溝が切ってあるといいなあ。

1人が参考にしています
対象商品:
09892215
2019-08-19
用途:
足場用アースに使用
卸売・小売業

しっかり固定・脱着ができ、大変使いやすいクリップです。

対象商品:
09892215
2018-03-05
用途:
溶接作業

今まで挟み込みを使用しいつも通電不良を起こしていました。
これに交換してから大変良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09892224
2018-03-03
用途:
半自動溶接機のア−スに使ってます
建設業・工事業

重さ・大きさも手ごろで扱いやすく、ケーブルが固定出来るのが良いです。
今まで使用していた物がケーブルの取付部分が固定されてなくて傷んできてた

1人が参考にしています
対象商品:
09892224
2018-03-02
用途:
半自動溶接機のアース
株式会社村上産業 様 (建設業・工事業)

今まで使用していた物と、同等品を探し出しアース線を接続する所はコチラがコンパクトで邪魔にならなくて良い。

1人が参考にしています
対象商品:
09892215
2017-09-08
用途:
溶接作業時
コイデ工業 様

以前はクリップ式のも使用してましたが、今は万力型に統一。しいて言えば重量的にもう少し軽くならないものかと…。

対象商品:
09892215
2017-05-16
用途:
溶接作業
阿部工業 様 (建設業・工事業)

ガッツリ固定出来て安心して作業できます。ケーブルも固定出来るのが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする