ケーブルジョイント

(20件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2組) 注文コード 88967155 品番 ST-60 半田
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ケーブル接続方法半田 全長(mm)295 接続方式(ジョイント間)ピン 適合電線(mm2)38〜60 適合電流(A)300 金具Φ23mm 3溝 質量(g)500 仕様接続部丸型 セット内容オス×2メス×2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09384943
2023-02-07
用途:
解氷機
建設業・工事業

2組入りで安い
六角レンチ付きで組み立ても簡単です。

対象商品:
09384943
2020-10-31
用途:
トラック架装用
有限会社青葉電装サービス 様

安価でとても良い。取付方法が簡単で、非常に助かります。

対象商品:
09384943
2019-09-05
用途:
溶接機のコード接続
坂井建設株式会社 様 (建設業・工事業)

シッカリとした接続ですこれから継続で使用し、耐久性を確認します。

対象商品:
09384943
2017-03-26
用途:
溶接用ケーブルの延長接続
岸本農園 様 (農・林・水産業)

しっかりした構造で引き回しにも強く良かったですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
09384943
2016-11-17
用途:
溶接作業
ムラタ総合技術 様 (農・林・水産業)

デジタルインバーター方式の溶接機を可搬型として使用するために
重くて長いケーブルを本体と切り離して運搬する必要があり採用しました。
この用途に問題なく使えます。

対象商品:
09384943
2017-02-11
用途:
切り離し接続が必要な箇所の接続時

良い商品だと思います。断続的に切り離し接続が必要な箇所にはもってこいです。

対象商品:
09384943
2016-07-01
用途:
溶接機のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

必要な時に朝注文すれば翌日に、これは大満足です。

対象商品:
09384943
2016-05-20
用途:
溶接
医療・福祉・介護関連業

安くて、良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする