WCTケーブルジョイント

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 88967207 品番 K-24 ネジ
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
接続方式(ジョイント間)スクリュー ケーブル接続方法ネジ止式 セット内容オス×2メス×2 全長(mm)240 質量(g)440 適合電線(mm2)80 用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント 金具Φ24mm
注意
※範囲内の電流・キャプタイヤサイズで使用の事。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09892242
2022-08-18
用途:
溶接時

スクリュータイプが取外ししやすくていいです。ゴムカバーが劣化してひび割れてくるのでカバーだけ変えれば満足です。

対象商品:
09892251
2017-04-01
用途:
移動工事
建設業・工事業

カバーの部分が移動しやすいので 前方に来ないように止めてほしい。
接続の確認が 簡単に出来るようにして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
09892242
2015-11-06
用途:
鉄骨工事

いつも使ってます。

対象商品:
09892251
2015-12-21
用途:
アーク溶接の為のジョイント
ことや株式会社 様

軽くて丈夫

対象商品:
09892251
2015-12-21
用途:
アーク溶接の為のジョイント
ことや株式会社 様

軽くて丈夫

対象商品:
09892242
2013-07-21
用途:
溶接用

何度も買ってますが使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする