阪口製作所
阪口製作所の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
阪口製作所の 溶接ジョイント
阪口製作所の ケーブルジョイント
ケーブルジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
88967225
品番
SK-19 ネジ
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ケーブル接続方法
ネジ止式
適合電線(mm
2
)
38〜60
全長(mm)
210
セット内容
オス×2、メス×2
質量(g)
290
接続方式
(ジョイント間)スクリュー
金具
六角 19mm