阪口製作所
阪口製作所の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
阪口製作所の 溶接ジョイント
阪口製作所の ケーブルジョイント
ケーブルジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
88967286
品番
S-60 半田
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ケーブル接続方法
半田
適合電線(mm
2
)
38〜60
全長(mm)
200
セット内容
オス×2、メス×2
質量(g)
400
接続方式
(ジョイント間)はめ込み
金具
Φ20mm