阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の 溶接カプラ
阪口製作所の プラグ
ユポロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88967496
品番
RV-1
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
ゲージ直結用
寸法(mm)
ネジ:M16×1.5(右)袋ナット
タイプ
バルブソケット
適合ガス
酸素ガス