ハンドトーチバーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 火炎形状棒状炎 ホース寸法(全長)(m)2 注文コード88967733 品番HB-32x2
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は火炎形状・ホース寸法・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
火炎形状棒状炎 ホース寸法(全長)(m)2 火炎温度(℃)棒状炎1300 火炎の長さ(mm)300 火炎の直径(mm)32 ガス消費量(g/h)1020 熱量(kcal/h)12240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする