ハンドトーチバーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 88967794 品番 WLB-75x2
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
火炎形状棒状炎 ホース寸法(全長)(m)2 火炎温度(℃)棒状炎1300 火炎の長さ(mm)700 火炎の直径(mm)65 ガス消費量(g/h)6,930 熱量(kcal/h)73,380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする