アルミワーカー

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88968266 品番 14型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。
アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。
台の高さ及び幅が用途によって変えられます。

最大積載量(kg)80 質量(kg)12 荷台寸法(高さ)(mm)500〜700 荷台寸法(長さ)(mm)630 荷台寸法(幅)(mm)1320〜1800 タイプノーパンクタイヤ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88968266
2024-11-28
用途:
ブロッコリーなどの収穫時
サービス業

スムーズな動きでとても良い。ただ、車輪の取り付け時になかなかネジ穴が合わずに、左右の車輪の入れ替えをした。

1人が参考にしています
対象商品:
88968275
2022-03-25
用途:
芋の植え付け等
その他業種

軽く動いて作業が楽です。幅が変えれて便利です。
溶接が外れない事を祈っています。

対象商品:
88968266
2021-11-16
用途:
いちごの収穫
原農園 様 (農・林・水産業)

軽くて女性でも扱いやすいです。
ただ、横幅拡張時に真ん中がスッポリと空きます。
そこを補うためのバーが付属すると更に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする