- どこでもケージホルダー(単品) Bikeguy (バイクガイ) 88969097 - どこでもケージホルダー(単品) Bikeguy (バイクガイ) 88969097 - どこでもケージホルダー(単品) Bikeguy (バイクガイ) 88969097

どこでもケージホルダー(単品)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88969097 品番-
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飲料ボトルをすぐ手に取れるところに装着。
すべての自転車に簡単装着(スポーツ車・一般車・小径車など)
フレームのどこへでも、シートポストにも装着(54mm径まで装着可)

材質ナイロン、シリコンラバー 寸法(mm)80×30×30 質量(g)約40 適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
注意
※商品はホルダーのみになります。ボトルゲージは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88969097
2023-05-22
用途:
自転車
その他業種

ちゃんと使えます。
特筆すべき点はとくになく、普通にちゃんと使えます。
買って損することはない。

対象商品:
88969097
2015-07-27
用途:
自転車のダウンチューブに取り付け
建設業・工事業

まだ、ボトルゲージはつけていませんが、たぶんうまくいくと思います。
もし滑ってしまうようなら百均タイラップか、百均滑り止めで固定しようと思います。

対象商品:
38122305
2015-09-29
用途:
自転車

ボトルケージの無い自転車で重宝しています。

対象商品:
38122305
2013-07-31
用途:
3本目のボトルケージをダウンチューブに取り付けるため

最近のカーボンフレームはダウンチューブが太いため、しっかりとした取り付けができませんでした。
眺めのタイラップを補助でくくりつけようと思います。

対象商品:
38122305
2013-10-18
用途:
自転車に

簡単にボトルケージがついて良い商品です。

対象商品:
38122305
2013-07-23
用途:
自転車パイプ取り付け

少しぐらつく

対象商品:
38122305
2013-02-08
用途:
取り付け台座の無い自転車へ (1つしか無いけれど2つ付けたい等)

ルックMTB(Wサス)にはケージ台座が付いて無いモノが多いのでシートポストに取り付けました。
ルッククロスはケージ台座がダウンチューブにしか無いモノが多いのでシートチューブに取り付けました。
自分で使ったのではないので聞いた話ですが「走りながらボトルの出し入れをしてると少し左右に回っちゃう」
らしいです、でもこの値段で台座の無いトコロにボトルケージを付けられるのはとても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38122305
2012-09-08
用途:
ドリンク用

中心となる樹脂製のパーツが、結構やわらかくて融通が利きます。ベルトは長めで、不要な分は切るように書いてあるのですが、盗難防止のために長めのまま使っています。最初はすぐ取られるのではと思いましたが、ケージを上からねじ止めするため、マジックテープを押さえる形になって剥がしにくくなります。まあ六角レンチではずされたら簡単に取られますけどね。マジックテープはきつめに締めても、ガチガチには固定できません。振動で縦方向には、ずれにくいですが、横方向には回転しやすいです。上からタイラップで補強すると、見栄えは悪いがある程度固定できます。ハンドル周りはいろいろ手狭なので、完全に固定するよりも移動できる方がなにかと便利ではある。愛車にケージホルダーは2箇所付いているのですが、やはり手元にあった方が、すばやく簡単にドリンク補給ができるので満足しています。高級感はないし見栄えも悪いが、安くて実用的な商品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする