エイトチェッカーDX

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー 注文コード88969736 品番420-0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

部分的な取り替え、継ぎ足し自由なジョイント式です。
防炎適合品です。防炎許可番号(EO.0090160)

グレー 幅×長さ(mm)150×150 厚さ(mm)13 質量(g)52 用途トイレ・足洗場・浴室等。 材質エチレン酢酸ビニール(EVA)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88969736 420-0030 37154677 420-0030 エイトチェッカーDX ミヅシマ工業 エイトチェッカーDX ミヅシマ工業 1枚 199 税込219 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37154677
2025-06-01
用途:
バイクの前後タイヤの上に載せる
合同会社SIESTA 様 (教育・研究機関)

地面はコンクリートですが、雨の日に水捌けを良くするために使用してます。

対象商品:
37154661
2020-11-20
用途:
モルタル塗りの渡り廊下の床に貼る
農・林・水産業

以前、大工さんが貼られていたのと同じ製品だったので、安心感がありました。。カッチリしていて、とてもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする