ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの フリー式コンベックス
両面コンパクトフリー25巾
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88969763
品番
CF25-55SBP
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
テープ長さ(m)
5.5(18尺相当)
テープ幅(mm)
25
目盛仕様
尺相当目盛付
種類
フリー
目盛種別
両面
材質(テープ)
スチール
仕様
4点鋲、455mmピッチスタッドマーク、ショックアブソーバー・大型ベルトクリップ付
質量(g)
260
表面処理
(テープ)シリカコート
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
スチール
爪部
0点補正移動爪