ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの ロック付コンベックス
ネオロックDXS 25巾
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ長さ(m)
5.5(18尺相当)
注文コード
88969806
品番
DXS25-55S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
テープ長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくいステンレスバネ、高耐久ナイロンコートテープ採用
強度UP 耐久爪
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5(18尺相当)
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
尺相当
JIS規格
-
目盛種別
両面
仕様
455mmピッチスタッドマーク、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、4点鋲、ダブルブレーキ
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
ステンレス
表面処理
(テープ)ナイロンコート
爪部
強度UP 耐久爪
質量(g)
325
トラスコ品番
432-6539
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。