ダイヤメータールール 10巾

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88969824 品番 F10-02DM
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー
直径約63cmまで使用可能

長さ(m)2 テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール 梱包内容個箱製品 質量(g)70 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 材質(バネ部)スチール JIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88969824
2024-03-28
用途:
樹木伐採に使用。
農・林・水産業

素早く測定が出来て携帯にも邪魔にならず助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする