ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの 巻尺
ムラテックKDSの パイテープ
ダイヤメータールール 10巾
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88969833
品番
F10-02DM P
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー
直径約63cmまで使用可能
長さ(m)
2
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
梱包内容
パック包装
トラスコ品番
331-3051
質量(g)
70
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
材質(バネ部)
スチール
JIS規格
1級相当(目盛精度/表面のみ)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります