ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの フリー式コンベックス
フラットルール 10巾
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88969842
品番
F10-02P
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
曲面測定に最適なフラットテープ
メートル目盛仕様
種類
フリー
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
フラットメーター目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(バネ)
スチール
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)
70
トラスコ品番
331-3069