ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの フリー式コンベックス
フリー13巾
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88969851
品番
F13-20BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フリー丸型コンベックスの基本型
コンパクトタイプ
種類
フリー
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
仕様
455mmピッチスタッドマーク
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88969851
F13-20BP
02008955
KF13-20
フリーコンベックス・移動爪
ムラテックKDS
1個
¥
469
税込
¥
516
パッケージに違いがあります