ゴムタフミックカプセル 12巾

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88970217 品番 GK12-20HN
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

すべりにくいゴムタッチ。ホールド感抜群。

長さ(m)20 テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 質量(g)384 テープ厚さ(mm)0.48 JIS規格1級 標準張力(N/℃)10/20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする