ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの 巻尺
ムラテックKDSの ガラス繊維製巻尺
ゴムタフミックカプセル 12巾
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88970226
品番
GK12-30HN
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
すべりにくいゴムタッチ。ホールド感抜群。
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
12
材質(テープ)
ガラス繊維
質量(g)
538
テープ厚さ(mm)
0.48
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
10/20