ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの フリー式コンベックス
カクロング 10巾
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88970305
品番
KL10-10BP
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
コンパクトなカプセルタイプ
テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
10
目盛仕様
メートル目盛
種類
フリー
目盛種別
片面
材質(テープ)
スチール
JIS規格
1級
仕様
455mmピッチマーク付
質量(g)
190
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
テープ厚さ(mm)
0.18
標準張力(N/℃)
20/20