ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの フリー式コンベックス
カクロング 10巾
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ長さ(m)
30
注文コード
88970323
品番
KL10-30BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
テープ長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなカプセルタイプ
テープ長さ(m)
30
テープ幅(mm)
10
目盛仕様
メートル目盛
種類
フリー
目盛種別
片面
材質(テープ)
スチール
JIS規格
1級
仕様
455mmピッチマーク付
質量(g)
415
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
テープ厚さ(mm)
0.18
標準張力(N/℃)
20/20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88970323
KL10-30BP
10311053
KL10-30BP
カクロング10巾30mパック
ムラテックKDS
1個
¥
5,298
税込
¥
5,828
注文コードが変更になりました