ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの ロック付コンベックス
ネオロック(角型) 13巾 (個箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88970341
品番
KS13-20
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
故障の少ないON-OFFストッパー付
種類
ロック付
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
仕様
455mmピッチスタッドマーク、ショックアブソーバー付
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
スチール
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)
90
トラスコ品番
851-1136
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。