曜日別特売
QH-01 クイックホルダー ムラテックKDS 88970393

 

QH-01 クイックホルダー ムラテックKDS 88970393
QH-01 クイックホルダー ムラテックKDS 88970393
QH-01 クイックホルダー ムラテックKDS 88970393

クイックホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88970393品番QH-01
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

便利なコンベックスクイックホルダです。
ベルトに簡単に装着でき、コンベックスの紛失防止や持ち運びに便利です。

用途
ムラテックKDSコンベックス専用。
コンベックスを『カチッ』と固定、落とさないために。
セット内容ホルダー本体、アダプター3種類、ネジ1本材質(ボタン)POM樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)49取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内、厚さ5.5以内適合(薄い方のアダプター)両面ネオロック19巾・22巾、(小型のアダプター)ネオロックGT27巾、両面ネオロック25巾、(厚い方のアダプター)GGEVO 19巾・25巾、GGEVOX 19巾・25巾、GGEVOS 19巾・25巾、ダブルジー19巾・25巾トラスコ品番376-1967
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 作業
建設業・工事業

期待して購入したのだが、樹脂の反発力で固定する仕組み。従って保持力が弱い

対象商品 : 88970393
2020-05-26
用途: エアコン工事など
NAGAYASU

腰ベルトにコンベックスを固定するのに使用しています。
半年ほどの使用で溝部分の摩耗、中のバネ部分の折れが発生します。
そうなってしまうと、突然コンベックスが落下して床を傷つけてしまうので、毎回「カチッ」という音を確認して使うようにしましょう。
音が小さくなったら買い替え時です。
消耗品と割り切って使うのが大事です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする