ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの フリー式コンベックス
ロロスタビル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88970402
品番
RSB-2BP
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
傷の付きにくいサテンメッキケース
ケースからテープを抜き出せる
すき間にも差し込める保護爪
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
16
目盛仕様
ロロスタビル目盛
種類
フリー
目盛種別
両面(裏面:追い番ミリ数字)
材質(テープ)
スチール
JIS規格
1級相当(目盛精度)
用途
引き出しの内寸測定、サッシ等の狭い隙間など
トラスコ品番
405-1068
種別
突当て測定専用(爪の外側が0点)
質量(g)
62
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート