ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの ロック付コンベックス
ネオロック(角型) 16巾
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88970436
品番
S16-35 BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
故障の少ないON-OFFストッパー付
種類
ロック付
テープ長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
16
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
仕様
455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
スチール
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)
170