SGR12-50 スピードタフミックリール ムラテックKDS 88970621 SGR12-50 スピードタフミックリール ムラテックKDS 88970621 SGR12-50 スピードタフミックリール ムラテックKDS 88970621

スピードタフミックリール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88970621 品番 SGR12-50
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

スムーズな巻き取り4倍速です。
テープのたるみ防止ケースです。
先端保護ショックアブソーバー付です。
白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。
折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。

テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転) トラスコ品番292-0751 質量(kg)0.87 長さ(m)50 目盛(表面)白色/2mm目盛、(裏面)黄色/5mm目盛 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.48 JIS規格1級 標準張力10N 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×271×51
注意
※SGR12-120は片面目盛仕様となっております

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88970612
2017-09-26
用途:
練習
教育・研究機関

軽くて使いやすい。両面にメモリがなく、不便なときもあるが、速く巻けるのが魅力。

2人が参考にしています
対象商品:
36939271
2016-02-24
用途:
仕事
有限会社峰エンジニア 様 (建設業・工事業)

メーカーものですから間違いないです
モノタロウは品ぞろえが良いから特殊なもの
買うときは便利ですね

対象商品:
88970621
2015-04-02
用途:
距離の測定
弥栄電設工業株式会社 様

雨の日にも しぶきが飛びにくいので 良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする