XY直交度(mm)0.01ストローク(X距離)(mm)±50ストローク(Y距離)(mm)±50種類xyステージテーブル長さ(mm)150テーブル幅(mm)200耐荷重(N)363送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ仕様(送りねじ)ボールねじ質量(kg)25.6表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.02使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.005ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材