曜日別特売
ALS-215-H1P Xステージ 高精度タイプ 中央精機 88971267

ALS-215-H1P Xステージ 高精度タイプ 中央精機 88971267
ALS-215-H1P Xステージ 高精度タイプ 中央精機 88971267

Xステージ 高精度タイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送20日以内出荷とは
ストローク(X距離)(mm)±75
テーブル長さ(mm)200
テーブル幅(mm)250
内容量1個注文コード88971267品番ALS-215-H1P
参考基準価格(税別)¥500,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。
移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。

ストローク(X距離)(mm)±75種類Xステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)250耐荷重(N)490送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ仕様(送りねじ)ボールねじ質量(kg)14.5表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0008センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.004、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.015ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする