ストローク(X距離)(mm)±250種類Xステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)200耐荷重(N)490送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ質量(kg)13分解能0.004mm移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.025、ヨーイング35sec、ピッチング70secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.02仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.04ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)20(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金